Prevedenie:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Výstřih na zádech
Vysoký límec na zip
Vnější certifikační štítky
Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsy s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa s klopou
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Multinormová bunda z odolného materiálu, navržená tak, aby byla viditelná ze všech směrů
- Kratší přední díly pro maximální rozsah pohybu a prodloužený zadní díl pro zvýšenou ochranu
- Oblečení má náprsní kapsy na obou stranách a je vybaveno chytrými detaily, jako je vnitřní kapsa s vnitřní kapsou na telefon a tmavší tkanina v místech, kde je nejvíce vystavena znečištění
- Může se prát v pračce
- Chrání před tekutými chemikáliemi
- Certifikováno podle EN 1149-5
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, XS třída 2, S -> třída 3
- EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%