Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500HV oranžová

Č. pol.: 098312
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 500HV, typ 5/6, model 125. Odev High Vis. Vo fluorescenčnej oranžovej farbe so strieborno-sivými reflexnými pruhmi pre dennú aj nočnú viditeľnosť. Stojatý golier, sťahovanie šnúrkou na koncoch rukávov a nohavíc a nalepené gumové sťahovanie na chrbtovej časti. Veľkoryso strihaný klin pre voľnosť pohybu. Materiál obleku je priepustný pre vzduch a vodnú paru, ale zároveň odpudzuje kvapaliny na báze vody a rozstrekovanú hmlu. Poskytuje veľmi dobrú ochranu proti jemným časticiam a vláknam. Mimoriadne nízka žmolkovitosť a antistatická úprava na vnútornej strane.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, trieda 3
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka