Ochranný overal typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus biela

Č. pol.: 098304
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
    • EN 14126
    ;
    • EN 14605 typ 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Kombinuje výkon typu 4 s odolnosťou, ochranou a pohodlím odevu Tyvek®. Vnútorné a teplé podlepené švy pre lepšiu tesnosť. Kapucňa je ideálne prispôsobená na nosenie respirátora. Vhodné pre všetky zóny Ex.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 4
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka