Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe biela

Č. pol.: 098300
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
783 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, model CHF5. Robustný a ľahký oblek s kapucňou pre vynikajúcu priedušnosť a optimalizovanú ochranu pri menej náročnom použití. Sťahovanie kapucne, rukávov, koncov nohavíc a pásu gumou. Mäkké polyetylénové rúno prepúšťa vzduch a vodnú paru.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka