Prevedenie:
Ochranný overal (kategória OOP III) typ 4/5/6. Antistatický jednorazový ochranný overal vyrobený z polypropylénu a polyetylénu. 65 g/m2. Elastická kapucňa, manžety na nohaviciach a rukávoch 55 g/m². Predný zips. Prešité švy. Overal na ochranu proti postriekaniu, striekajúcej vode, pevným látkam, rádioaktívnym časticiam, tekutým chemikáliám a infekčným látkam. Mimoriadne vhodný pre Francúzsko.
Norma:
- EN 14605 typ 4
- EN 13034 typ 6
- EN ISO 13982-1 typ 5
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5