Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Velikost: M
Robustní dvoucestný zip se skrytou klopou
Pletené manžety pro bezpečné a pohodlné nošení
Integrovaný systém kolenní výztuha poskytuje mimořádné pohodlí a ochranu při práci v kleci
Popis:
Opakovaně použitelný ochranný overal 3M™ 50425M je pohodlný ochranný pracovní oděv s vysokou propustností vodních par (prodyšností). Inovativní vlastnosti opakovaně použitelného overalu vám zpříjemní každodenní práci. Například lehká polyesterová tkanina s dodatečnými otvory v zadní části zajišťuje menší zahřívání. Pohodlné kolenní vycpávky jsou stejně pohodlné jako velikostně nastavitelné rozparky nohavic pro snadné oblékání a svlékání. Pletené manžety bez žmolků se dobře a bezpečně nosí. Boční kapsy na kalhotách s integrovaným přístupem jsou velmi praktické. Robustní dvojitý zip zajišťuje odolnost. Kombinéza patří do kategorie CE I a používá se především pro povrchovou úpravu, kdy není vyžadována ochrana podle ochranného oděvu kategorie III. Má velikost M a je šedá až na modrý zadní panel.
Charakteristika:
Pohodlí a bezpečnost
Méně tepla, snadné zapnutí a vypnutí
Široké otvory na nohavici s nastavitelným zapínáním a poutky kolem kotníku pro snadné oblévání a svlékání i s aplikovanými botami
Antistatický materiál s nízkým obsahem vláken
Poznámka:
Opakovaně použitelný overal pro broušení a dokončovací práce. Vhodné pouze mimo lakovací kabinu, nevhodné pro lakování (kategorie I).