Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Velikost: 3XL
Je vyrobena z vysoce prodyšné netkané textilie (SMMS), odvádí tělesné teplo a vlhkost TČ pro snížení tepelného stresu
kapuce se 2 panely, zesílený trojúhelníkový panel, 2-cestný zip a uzamykatelná klapka, elastický záklon a oblast kotníku pro snížení rizika vystavení pokožky
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
Popis:
Ochranný oblek 3M 4532+ odpuzující alkohol, oleje a rozpouštědla je vhodný pro širokou škálu použití. Vysoká volnost pohybu a vysoká propustnost vodních par zajišťují nejlepší komfort nošení i v náročných podmínkách.
Charakteristika:
Ochrana proti nebezpečnému prachu (typ 5), postříkání lehké kapaliny (typ 6) a radioaktivním kontaminovaným částicím (EN1073-2:2002)
Měkké a silné (52 g/m²) vícevrstvé SSMMS pro náročné použití
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro lepší střih a rozsah pohybu
Poznámka:
Práce v azbestových oblastech
Práce s olejovým alkoholem a rozpouštědlo
Stříkačky barev a povlakovaní
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
broušení a leštění