Prevedenie:
Značka: 3M™
Barva: vícebarevná
Typ výrobku: Jednorázová kombinéza
Popis:
Ochranný oblek 3M™ 4535 nabízí optimální rovnováhu mezi pohodlím a ochranou. Přední část je vyrobena z měkkého, robustního netkaného materiálu o gramáži 60 g/m² s mikroporézním laminátem pro zvýšenou ochranu proti stříkající vodě v kombinaci se zadní vložkou SMMMS pro lepší prodyšnost. Ochranný oblek 3M 4535 působí jako bariéra proti nebezpečným částicím a v omezené míře i proti stříkajícím kapalinám.
Charakteristika:
Oblek typu 5/6 je vyroben z mimořádně měkké, lehké a odolné tkaniny, která vytváří dobrou bariéru proti nebezpečným částicím i omezenému rozstřiku kapalin.
Kapuce se speciálními prodyšnými vrstvami v kombinaci s velkými prodyšnými vložkami na zádech, které snižují riziko tepelného stresu v horkém prostředí
Dvoucestný zip a léga s elastickými otvory pro snížení rizika zasažení pokožky
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko jiskření.
Pletené manžety s elastickým pasem a kotníky pro větší pohodlí a volnost pohybu
Poznámka:
Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Stříkání a nanášení barev
Izolační práce
Fyzicky náročné práce
Lehké průmyslové čištění
Údržba strojů
Broušení a leštění
Výroba cementu