Prevedenie:
Specifikace: Měřeno: 1: Certifikace CE
Typ výrobku: Chrániče sluchu
Barva výrobku: žlutá
Množství na jednotku balení: 10
Doporučené odvětví: Všeobecná výroba
Popis:
Sada pro upevnění na levou a pravou stranu, pro upevnění chráničů sluchu k náhlavním soupravám Comtac XP a Comtac XPI.
Charakteristika:
Snížení hladiny hluku až o 31 dB
Široká plochá čelenka je elektricky izolovaná, takže chránič sluchu je elektricky odolný neboli ″dielektrický″.
Snadno identifikovatelná úroveň ochrany díky barevnému značení
Tenký a lehký - vynikající kompatibilita s ostatními osobními ochrannými prostředky
Široké, měkké polstrování pro dlouhé pohodlí při nošení
Dvojitá konstrukce čelenky pro odvod tepla a vnitřní konstrukce z nerezové oceli, která zajišťuje stálý tlak a pohodlné nošení po dobu 8 hodin
Konstrukce optimalizuje rozložení hmotnosti a vyvážení pro výjimečné pohodlí při nošení
Pevné, vysoce stabilní a nárazuvzdorné kapsle z ABS plastu
Měkká vnější vrstva z termoplastického polyuretanu (TPU) chránící před nárazy a oděrem