Prevedenie:
Barva produktu: Oranžová
Kapsle ušního rukávu má vybrání v horní části, což dělá to pohodlnější nosit s ochrannými přilbami.
Široké a pohodlné těsnicí kroužky jsou naplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, která zajišťuje optimální utěsnění a ideální pohodlí i při dlouhém nošení.
Větší pohodlí a účinnost díky sklopným kapslevám na uši
Popis:
Chránič sluchu 3M™ PELTOR™ H31 je oblíbený zejména v lesnictví a lze jej dokonale kombinovat s ochranou hlavy 3M™. Tento model má čelenku s oranžovými kapslemi a hodnotu útlumu SNR = 27 dB. Díky tenké konstrukci kapsle se ochrana sluchu pohodlně a bezpečně nosí. Aby byla zajištěna co nejlepší kompatibilita s ochrannými přilbami bez ohledu na tvar hlavy, byly kapsle opatřeny velkými výřezy v horní části. Měkké, široké těsnicí kroužky, které jsou vyplněny jedinečnou kombinací tekutiny a pěny, zajišťují příjemný pocit i při dlouhodobém používání. Těsnicí kroužky mají také větrací kanálky a jsou potaženy měkkou hygienickou fólií. Dvoubodové zavěšení zaručuje konstantní nízký přítlak. Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ H31 se používají v lesnictví, na pilách a v průmyslu. Chrániče sluchu jsou schváleny CE. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.
Charakteristika:
Nízký
přítlak.