{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex phynomic | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
EN 388 | 2121X | |
Podkladový materiál | Polyamid, elastan | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | antracitová | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Hmotnosť | 28 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094290 8 | |
EAN/GTIN | 4048612044537 | |
Číslo výrobcu | 6004008 |