{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388:2003 | 3121 | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / zelená | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094380 9 | |
Číslo výrobcu | NF35 OIL GRIP 9 |