Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-805

Č. pol.: 094431

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 5,32 €
  • Od 12
    Od 4,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 590 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Séria ActivArmr Hycron®. Odolné rukavice z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou na náročné použitie. Vysoká odolnosť voči predmetom s ostrými hranami a abrazívnym materiálom. Pevnejšie a pružnejšie ako PVC, majú trikrát dlhšiu životnosť ako ťažké kožené rukavice. Účinná bariéra proti mastnote a oleju. Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo.
S bezpečnostnou manžetou a povrchovou úpravou na celkom povrchu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatické podľa EN 1149.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.