Pár rukavíc 03440

Č. pol.: 094424

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 3,78 €
  • Od 12
    Od 3,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Robustné rukavice vyrobené z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou pre stredné a ťažké použitie. Výrazne odolnejšie ako ťažké kožené rukavice a robustnejšie a flexibilnejšie ako rukavice z PVC. Účinná bariéra proti mastnote a oleju. Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo.
03440. S bezpečnostnou manžetou a povrchovou úpravou na celkom povrchu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.