{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Podkladový materiál | Polyamid, HPPE | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | sivá / modrá | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094548 10 | |
Číslo výrobcu | 6008110 |