Pár rukavíc K02-303L

Č. pol.: 094577

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 13,92 €
  • Od 12
    Od 11,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Version:

Kyorene Pro Graphene series. Cut-resistant gloves with Kyorene-Pro Graphene yarn without the addition of glass and stainless steel fibres. The innovative backing material has a bacteriostatic effect and regulates the temperature, making it comfortable to wear. Odours are neutralised for long-lasting freshness.
Kyorene K02-303L. Cut-resistant glove with cut protection level C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Note:

The minimum order quantity corresponds to one pack unit quantity (VPE) or a multiple thereof.