Pár rukavíc HyFlex® 11-542

Č. pol.: 094568

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 21,29 €
  • Od 12
    Od 17,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Norma: EN 407
  • Trieda ochrany pred rezom: F

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-542. Rukavice s extrémne vysokou ochranou proti prerezaniu triedy F. Špeciálna ľahká konštrukcia pre vysoké pohodlie počas nosenia a dobrú pohyblivosť prstov. Chrbát ruky je priedušný a nitrilový povlak odolný voči nečistotám a umožňuje krátku manipuláciu s horúcimi predmetmi do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.