{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Technológia štrikovania | 18G | |
EN 388 | 4X42B | |
Podkladový materiál | Dyneema® | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
bez silikónov | áno | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094498 10 | |
Číslo výrobcu | 2332378 |