{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Camapren® | |
Obsah | 10 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Camapren 722 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ A (AKLMOT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiál | Latex | |
Podkladový materiál | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 300 mm | |
Hrúbka | 0,6 mm | |
Farba | červená | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 133 g | |
Trieda ochrany pred rezom | 0 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094777 10 | |
Číslo výrobcu | 722 10 |