{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ActivArmr® | |
Obsah | 6 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Technológia štrikovania | 10G | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Dĺžka | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Podkladový materiál | Polyester, akryl | |
Materiál | Nitril | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Farba | čierna / oranžová | |
Hmotnosť | 72,1 g | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094823 8 | |
Číslo výrobcu | 97-011/8 |