Pár vodičských kožených rukavíc, s vložkou 11

Č. pol.: 094062 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,74 € / pár
  • Od 12 pár
    6,45 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 141 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Podkladový materiál Hovädzia koža
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hmotnosť 110 g
Materiál Hovädzia koža
Veľkosť rukavíc 11
Dĺžka 260 mm
Hrúbka 0,9
EN 388 3133X
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice pre vodicov
Rozsah použitia Allround
Farba biela
Druh produktu Ochranné rukavice pre vodičov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094062 11
EAN/GTIN 4045197890559

Popis

Prevedenie:

Ochranná rukavica pre vodičov vyrobená z hovädzej kože s dobrým strihom a vysokou priľnavosťou. Optimálne držanie vďaka všitej gumičke na chrbte ruky.

S plne podšitým vnútrom rukavice.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.