Súprava jednorazových rukavíc TouchNTuff® 92-670

Č. pol.: 094720
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 225 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (JKT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
TouchNTuff® 92-670. Bez silikónu a vosku. Textúrované končeky prstov. Schválené pre kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TouchNTuff®"
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka