Pár rukavíc pre elektrikárov RIG0011Y 500 V AC

Č. pol.: 094917
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Izolačné ochranné rukavice z latexu z prírodného kaučuku na ochranu pred elektrickými rizikami. Anatomické prispôsobenie tvaru pre maximálny komfort nosenia a prácu bez pocitu únavy. Rozšírené manžety umožňujú bezpečné stiahnutie koncov rukávov. Osobné ochranné prostriedky kategórie III, s pečiatkou o skúške. Dĺžka 28 cm, hrúbka 1,0 mm, farba žltá, hladké prevedenie a zhrnovateľný okraj.
Na prácu v rozsahu napätia do 500 V, trieda 00.

Poznámka:

Prevedenie s dĺžkou 360 mm, hrúbkou 0,5 mm, farba čierna v predaji pod č. 094918.