Núdzová sprcha 1

Č. pol.: 984160 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 2 252 mm
Šírka 350 mm
Hĺbka 741 mm
Dynamický tlak 2 bar - 6 bar
Dynamický tlak 29 psi
Hodnota prietoku Núdzová sprcha 76 l/min
Hodnota prietoku Oplach očí/tváre 12 l/min
BSP-pripojovací závit 1,1/4 palec
Montážna situácia namontovaná na podlahu
Rozsah použitia vnútorný
Druh produktu Núdzová sprcha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 984160 1
EAN/GTIN 662641922402

Popis

Prevedenie:

Kombinácia núdzovej sprchy na podlahu s umývadlom očí a tváre. Vhodné pre použitie v interiéry. S otvorenou vaňou z nehrdzavejúcej ocele pre lepšiu odolnosť proti korózii a trvanlivosť. Ovládanie núdzovej sprchy pomocou ručnej páky. Spustenie výplachu očí/tváre pomocou prítlačnej dosky alebo dosky na nohy. Podľa normy ANSI.
S potrubím z pozinkovanej ocele s práškovo nanášanou povrchovou vrstvou.