Ochranný krém na pokožku GREVEN® MULTI TEC PURE 2000

Č. pol.: 095533 2000
(37,42 € / 1 Litre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    74,84 € / ks
    (37,42 € / 1 Litre)
  • Od 6 ks
    62,37 € / ks
    (31,19 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ochrana pred: Nešpecifické ohrozenia pokožky

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GREVEN®
Ochrana pred Nešpecifické ohrozenia pokožky
vhodné pre dávkovač 095810; 095815
Forma balenia Vario flaša
Druh produktu Ochrana pokožky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 095533 2000
EAN/GTIN 4260029173277
Číslo výrobcu 13769002

Popis

Prevedenie:

GREVEN® MULTI TEC PURE. V prípade často sa meniacich alebo nejasne definovaných nebezpečenstiev pre pokožku. Znižuje stres pokožky, podporuje prirodzenú regeneračnú schopnosť pokožky a má spevňujúci účinok. Ohrozenie: Mechanické namáhanie kože, napr: náradím, sklenenými vláknami, drôtenou vlnou alebo lepenkou, aj keď máte na rukách rukavice. Vlastnosti: Krém (emulzia olej/voda), bez obsahu silikónu, bez vône, obsahuje glycerín, Hamamelis a pantenol.