Dezinfekčný prostriedok na pokožku InstantFOAM® Complete

Č. pol.: 095425

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 20,76 €
  • Od 6
    Od 17,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Dezinfekcia rúk: Dezinfekcia na ruky bez vody

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Účinný penový dezinfekčný prostriedok na ruky so širokospektrálnym účinkom na báze alkoholu. Okamžite peniaci – žiadne kvapky alebo striekance. Redukcia choroboplodných zárodkov na 99,999 %. Použitie: Na oblasti citlivé na hygienu a pri častom znečistení rúk. Vlastnosti: gél na báze alkoholu, neparfumovaný, bez farbív, proti vysychaniu kože, v súlade s HACCP.

Pozor:

Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Poznámka:

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Expresné doručenie nie je možné.
Baktericídny, virucidný, levurocidný, mykobaktericidný. Zaradený vo VAH. Dezinfekčný prostriedok na ruky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.