Náhradní disk bezbarvý

Č. pol.: 9300956
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sklo do okuliarov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9300956
EAN/GTIN 4031101067704
Číslo výrobcu 9300956

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: ESS ultravision CA fbl. wide nose
  • Typ produktu: Náhradní čočky
  • Označení těla čočky: ne
  • Označení předsádky čočky: 2-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámečku čočky: nepoužije se
  • Další označení čočky: W 1 FN CE
  • UV ochrana: UV380
  • Materiál čočky: acetát celulózy (CA)
  • Vlastnosti Příslušenství: Náhradní čočka pro model uvex ultravision.