Ochranné brýle uvex x-fit bezbarvá SV sap.

Č. pol.: 9199085
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9199085
EAN/GTIN 4031101675657
Číslo výrobcu 9199085
Číslo L L01660 151

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex x-fit
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení těla: W 166 FT CE
  • Označení předčíslí čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: nepoužitelný
  • Další značení čočky: W 1 FT K CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čočky: Polykarbonát (PC).