• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ochranné brýle uvex rtuť bezbarvá SV sap.

Č. pol.: 9155005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9155005
EAN/GTIN 4031101339405
Číslo výrobcu 9155005
Číslo L L01660 164

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex mercury
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení rámečku: W 166 F CE
  • Označení čočky: 2-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámečku: Kov
  • Další značení čoček: W 1 F K CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)