Ochranné brýle uvex pheos Amber SV exc.

Č. pol.: 9192385
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9192385
EAN/GTIN 4031101495514
Číslo výrobcu 9192385
Číslo L L01660 106

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pheos
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení těla: W 166 FT CE
  • Označení předsádky čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: jantarový
  • Vlastnosti odstínu čočky: Zvýšení kontrastu
  • Barva (filtr) čočky: žlutá
  • Propustnost: 88 %
  • Materiál rámečku: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 FT KN CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čočky: Polykarbonát (PC)