Ochranné brýle 3M™ SecureFit™, proti poškrábání, čirá skla, SF201AS-EU

Č. pol.: 7100112180
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100112180
EAN/GTIN 10078371659582
Číslo výrobcu 7100112180
Číslo L L01110 80

Popis

Prevedenie:

Při hmotnosti pouhých 18 g je jedním z nejlehčích brýlí na trhu
Polykarbonátové čočky pohlcující 99.9 % UVA a UVB paprsků
Pevný střih – i při intenzivních pohybech hlavy
Speciální chrámová konstrukce pro přirozenou adaptaci na různé velikosti hlavy

Popis:

Přesně navržené pro pohodlné a bezpečné nošení na všech velikostech hlavy. Díky speciální konstrukci zorníků se ochranné brýle 3M™ SecureFit™ po nasazení samy přizpůsobí velikosti hlavy a bezpečně sedí na hlavě i při intenzivních pohybech. Technologie rozložení tlaku ve spánku 3M™ vyvinutá pro tyto ochranné brýle optimalizuje kontaktní tlak na zorníky a zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku na hlavu. Výsledkem je mimořádně příjemný pocit při nošení, který podporuje přijetí nošení.

Charakteristika:

Levné, lehké (18g) ochranné brýle 3M™ SecureFit™
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Tvar obepínajícího se střihu se přizpůsobí konturám a zajistí bezpečný střih, který zabraňuje sklouznutí
Ploché a flexibilní chrámy se dobře kombinují s chrániči sluchu
Snadné čištění
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
K dispozici je korekční skleněná vložka