Prevedenie:
Měkký, velký, křišťálově čistý PVC rám, který obepne obličej široký a je velmi pohodlný
Díky systému přezky a otočnému připevnění řemenu se snadno nastavuje
Nepřímá ventilace
Zabraňuje zamlžování nebo průniku kapalin a prachu
Popis:
Tento model brýlí 3M™ DRIVING UNIT™ Full View (FheitSAH) je speciálně navržen pro použití s tvrdými klobouky 3M™ Peltor™ G3000. Nastavitelná nylonová čelenka se zapíná do prvního otvoru na vnitřní straně skořepiny přilby. Když se nepoužívají, lze na horní část přilby nasadit celoobličejové brýle. Neventilovaný model s acetátovými čočkami s úpravou proti zamlžování a poškrábání nabízí vysoký komfort a optimální hygienu. Její hustá pěna neabsorbuje vlhkost, prach ani stříkající chemikálie. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 B 9
Charakteristika:
Cenově dostupný ochranné brýle s velkým profilem a dostatkem místa pro většinu objektivů na předpis
Nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Poznámka:
Lakování, omítání, cementování nebo broušení prachu