• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Komfortné ochranné okuliare Solus™ CLEAR

Č. pol.: 096220 CLEAR
  • UV ochrana: Štandardná
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Solus™
Označenie diskov 2C-1,2 3M 1 FT
UV ochrana Štandardná
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky
Materiál kotúča polykarbonát
Hmotnosť 23 g
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096220 CLEAR
Číslo výrobcu 7000061911

Popis

Prevedenie:

Športové, ľahké ochranné okuliare s hmotnosťou len 23 g a jemné komponenty straníc pre nízke tlakové zaťaženie a dlhšiu dobu nosenia. Lepšie pokrytie tváre je dosiahnuté vďaka dvojitým zakriveným sklám a plastovému rámu s ochranou obočia. Okuliare sa nezahmlievajú a sú odolné proti poškriabaniu.

Norma:

EN 166, EN 170