Vyberateľná stielka, antracit Vložka do topánok comfort, HARD

Č. pol.: 092866
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vložka do topánok comfort, GARANT. V oblasti päty je integrovaný tlmiaci prvok závislý od hmotnosti, ktorý zabezpečuje ideálne tlmenie pre každého používateľa. Perforácia v oblasti prednej časti chodidla zabezpečuje vysokú mieru výmeny vzduchu a klimatické pohodlie.
Tvrdý tlmiaci prvok pre osoby s hmotnosťou od 86 kg do 120 kg.

Vhodné pro:

Bezpečnostná obuv comfort GARANT.
Č. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

Bezpečnostné topánky comfort GARANT.
Č. 092074, 092075.

Bezpečnostné sandále comfort GARANT.
č. 092050, 092051, 092054, 092055.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka