Poltopánky čierne MANAGER XXB Low ESD, S3 49

Č. pol.: 092243 49
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 49
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092243 49
EAN/GTIN 4030839381908
Číslo výrobcu 723231-49

Popis

Prevedenie:

Elegantná bezpečnostná topánka sa perfektne hodí k biznis outfitu v odtieňoch čiernej farby. Jadro podrážky vyrobené z high-tech materiálu Infinergy® od BASF pre celoplošné odpruženie.
  • Vrchný materiál z nubukovej kože.
  • Kožená podšívka.
  • Stielka z mäkkej textílie s ochranou proti ESD.
  • Celoplošná vyberateľná stielka Sportive ESD grey.
  • PU/PU podrážka WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD vybavenie.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka