Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Poltopánky čierne ESD 106 VITALITY, S2 NB 35

Č. pol.: 092735 35
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 35
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092735 35
Číslo výrobcu ESD AL 106 VITALITY SCHW NB 35

Popis

Prevedenie:

Pracovná bezpečnostná obuv ESD 106 VITALITY s SECURA VARIO Vitality® multizónovým odpružením a STEITZ FLEX-ZONE® Podošva so zónou Flexion.
  • Pružná hladká koža.
  • Priedušná funkčná podšívka SECURA TEX.
  • Pohodlná vyberateľná vložka ERGO-COOL® ESD.
  • Vložka z pravej kože.
  • Podrážka TPU VX ESD, antracitová.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092736.
Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 35 – 48.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka