Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1100 VF ESD, S1P XB 44

Č. pol.: 092595 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092595 44
EAN/GTIN 4044348644416
Číslo výrobcu VD PRO 1100 VF XB 44

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Séria VF s tlmením v oblasti päty SECURA VARIO® a textilnou ochranou proti prepichnutiu.
Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou. Protiprachový jazyk, ochrana špičky.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka