Poltopánky čierna/biela uvex 1 sport, S1 47

Č. pol.: 092146 47
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 47
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092146 47
EAN/GTIN 4031101699943
Číslo výrobcu 6594847

Popis

Prevedenie:

Ľahká, športová a premyslená bezpečnostná obuv. Vhodná pre osoby alergické na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov. Šírka 11.
  • Podrážka z polyuretánu s dvojitou hustotou s dobrou odolnosťou voči pošmyknutiu.
  • Ochranná špička 100 % bez kovu – anatomicky tvarovaná a s dobrou bočnou stabilitou.
  • Výbava ESD.
  • Pohodlná vložka so systémom odvodu vlhkosti a dodatočným odpružením päty a prednej časti chodidla.

Priedušný textilný vrchný materiál.

Norma:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka