Bezpečnostná obuv jo_RAPID čierno-červená Mid ESD S3, veľkosť 45

Č. pol.: 16021-45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16021-45
EAN/GTIN 4035877935489
Číslo výrobcu 16021-45

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z pryže/PU jo_ATHLETIC
  • Pryžová stěrka
  • Kompozitní krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma B
  • Vybavení bez kovů a kůže.