Bezpečnostná šnurovacia obuv SANDER AL ESD S3, veľkosť 40

Č. pol.: 768551-40
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 768551-40
EAN/GTIN 4030839268049
Číslo výrobcu 768551-40
Číslo L L00790 3976

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD šedá
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podrážka SAFEGUARD
  • PU ochrana prstů
  • Hliníková krytka prstů
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Extra široká verze
  • Vybavení bez kůže