Šnurovacie členkové topánky čierne VD PRO 3800 GTX, S2 XB 37

Č. pol.: 092566 37
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 37
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092566 37
EAN/GTIN 4044348572139
Číslo výrobcu VD PRO 3800 GTX XB 37

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky s membránou GORE-TEX® na dosiahnutie vynikajúceho pohodlia z hľadiska klímy pre nohy. Nadbytočná vlhkosť a teplo sa rýchlo odvádza von. Koža waterproof, ktorá prepúšťa vodnú paru, prispieva k optimálnej klíme vo vnútri topánky.
  • Vrchný materiál z ultraľahkého mikrovlákna.
  • Protiprachový jazyk.
  • Aplikácie na zvršku v karbónovom vzhľade.
  • Podošva TPU Athletic, čierna.
  • Bezšvová štruktúra topánok.
  • Stielka z pravej kože.
  • Komfortná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092565.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka