Šnurovacie členkové topánky čierne VD 3800 SST ESD, S2 XB 48

Č. pol.: 092666 48
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 48
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092666 48
EAN/GTIN 4044348591161
Číslo výrobcu VD 3800 SST XB 48/49

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky s technológiou VARIO Multiflex® na dosiahnutie nízkej hmotnosti topánok.
  • Vrchný materiál z ultraľahkého a hladkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná výstelka.
  • Stielka z pravej kože.
  • Komfortná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Bezpečnostné topánky VARIO DYNAMICS SST s tlmením v oblasti päty SECURE VARIO® a žiaruvzdornou (až do cca 220°C) a mimoriadne nešmykľavou podrážkou z Perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podošva Perbunan Athletic ESD, strieborná šedá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092665.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka