{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S2 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Vlastnosť | tlmenie Vario® | |
Veľkosť obuvi EÚ | 36 | |
Farba | cierna | |
Druh produktu | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092665 36 | |
EAN/GTIN | 4044348590782 | |
Číslo výrobcu | VD 3800 SST NB 36 |