{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | VX 700 | |
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Ocel | |
Odolnosť proti prieniku | Ocel | |
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
Veľkosť obuvi EÚ | 42 | |
Farba | cierna | |
Vrchný materiál | hladká koža | |
Materiál podrážky | Perbunan VX | |
Odolnosť proti pošmyknutiu | áno | |
odolnosť proti porezaniu | áno | |
s reflexným materiálom (dobrá viditeľnosť) | áno | |
Druh produktu | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092801 42 | |
Číslo výrobcu | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 42 |