Členkové topánky čierna/modrá VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB 37

Č. pol.: 092576 37
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 37
Farba cierna / modrá
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092576 37
EAN/GTIN 4044348521816
Číslo výrobcu VD PRO 1800 SF XB 37

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Vysoké šnurovacie topánky v bezšvovom vyhotovení. Jazyk proti prachu. Vypchatý okraj.
Séria SF s textilnou ochranou proti prepichnutiu. Bez tlmenia v oblasti päty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092575.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka