Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Členkové topánky čierna/modrá RUHR BLUE, S3 47

Č. pol.: 092420 47

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Veľkosť obuvi EÚ 47
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092420 47
Číslo výrobcu 12612-000-47

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná topánka RUHR BLUE vyrobená z odolných materiálov.
  • Vrchný materiál vodoodpudivý, reliéfna koža a priedušná tkanina.
  • Vnútorná podšívka zo 100 % polyesteru, priedušná, odolná voči oderu.
  • Anatomická a perforovaná vložka EVANIT vyrobená z EVA a nitrilu s variabilnou hrúbkou pre optimálnu podporu tela.
  • Podošva PU/TPU.
  • Vybavenie bez kovov.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka