{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Čas prepínania od jasnej až po tmavú | 0,1 ms | |
Čas prepínania od tmavej až po jasnú | 100 ms - 2 000 ms | |
Klasifikácia podľa EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
Druh produktu | Zváračská maska |
Číslo položky | 097947 AIR | |
EAN/GTIN | 7640127616475 | |
Číslo výrobcu | 4441.660 |