Automatická zváračská maska 3M™ Speedglas™ G5-02 BLACK

Č. pol.: 097911 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba cierna
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 50 ms - 1 000 ms
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097911 BLACK
EAN/GTIN 4054596717886
Číslo výrobcu 7100205306

Popis

Prevedenie:

Automatická zváracia maskaSpeedglas™ G5-02 je vybavená prvou zakrivenou antireflexnou kazetou na svete. Okrem toho môže zvárací filter sledovať zakrivený tvar hlavy a umožniť tak maximálne široké zorné pole so štíhlym dizajnom masky. Technológia Natural Color pre vynikajúce vnímanie farieb umožňuje maximálnu kontrolu oblúka počas procesu zvárania. Úroveň osvetlenia 2,5 umožňuje obzvlášť dobrú viditeľnosť pre stredné spracovanie. Jednoducho použiteľné menu, aplikácia 3M Connected Equipment, ktorá pomáha nastaviť správne nastavenia, a obvyklé prémiové funkcie automatickej zváracej masky 3M™ Speedglas™ dopĺňajú tento obraz.
Stupne ochrany v zatemnenom stave: 8 – 12
Úroveň jasu: 2,5. S lítiovou batériou 3 V (životnosť 1 500 hodín).
Zorné pole zváracieho filtra: 76 ×150 mm:

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Rozsah dodávky:

Automatická zváracia maska ​​G5-02 vrátane čistiacej handričky a úložného vrecka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely