Prevedenie:
Množství v každé jednotce balení: 1
Popis:
Maska proti částicím 3M™ Aura™ řady 9300+Gen3 je třetí generací nejprodávanějšího plochého skládacího respirátoru 3M™ Aura™.
Charakteristika:
Volitelný svařovací štít 3M™ Speedglas™ G5-01TW nabízí variabilní stupně tmavosti (5, 8-13) a komfortní režim pro svařování příchytkami. Volitelně je k dispozici také svářecí štít 3M™ Speedglas™ G5-01VC, který nabízí variabilní úrovně tmavosti (5, 8-14) a technologii proměnlivé barvy.
Velký (104 × 170 mm) průhledný zorník je zakřivený, aby poskytoval dobrou viditelnost nahoru, dolů a do stran
Ovládněte své pohodlí: inovativní systém optimalizace proudění vzduchu svařovací kukly G5-01 umožňuje nasměrovat proudění vzduchu na obličej nebo na kuklu - nebo zvolit kombinaci obojího.
Štíhlý a ergonomický design svářečské masky G5-01 usnadňuje použití ve stísněných prostorách pro svařování
Vhodné pro většinu procesů obloukového svařování