Ochranná helma uvex pheos B-WR

Č. pol.: 097811
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
932 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ľahká škrupina prilby vyrobená z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) s tromi variabilnými vetracími otvormi pre vysoký komfort pri nosení. Dodatočný otvor na prednej strane prilby ponúka možnosť upevnenia čelovky. Odolnosť voči chladu do -30 °C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).
  • 6-bodový popruh
  • 30 mm upínanie euro-slot
  • Potítko zo syntetickej kože
  • Rovný tvar
  • S otočným zámkom

Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, montáž

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Odolnosť voči chladu do −30°C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).

Náhradní díl:

Č. 097820 potítko zo syntetickej kože.